Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riss & Putz Acryl, 300ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riss & Putz Acryl, 300ml, weiß
Riss & Putz Acryl, 300ml, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1524610
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     268264
EAN/GTIN:
     5411183087286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl

Riss & Putz Acryl, 300ml, weiß


Maleracryl Riss & Putz ist eine hochwertige, plasto-elastische, einkomponentige körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions-Basis.
- Breite: 52,292, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,6 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 300 ml




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.