| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526204 Herst.-Nr.: 22214 EAN/GTIN: 4006274222144 |
| |
|
| | |
| FLEX-DOT-Schraubendreher HEX FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Ergonomisches Design für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme vermindert das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt. Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen. Technische Daten:- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff - Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff - Klingen-Symbol und -Größe am Griffende - Innen HX 6 - - Schaftlänge: 150 mm - Grifflänge: 110 mm - Gewicht: 0,112 kg 1 Schraubendreher (HEX 6 x 150 mm) Ausführung 6 x 140 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,112 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, innensechskant-schraubendreher proxxon, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,40* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 6,43* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 7,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,25* | € 8,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,65* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|