Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz
FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz
Artikel-Nr.:
     400-1526219
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22016
EAN/GTIN:
     4006274220164
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz


FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Ergonomisches Design für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme vermindert das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt. Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.

Technische Daten:
- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff
- Klingen-Symbol und -Größe am Griffende
- Klingenbreite: 6,5 mm
- Klingendicke: 1,2 mm
- Schaftlänge: 150 mm
- Grifflänge: 110 mm
- Gewicht: 0,099 kg
1 Schraubendreher (Schlitz 6,5 x 1,2 x 150 mm)
Ausführung 6,5 x 1 ,2 x 150



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,099 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,67*
Lager 400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,70*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,86*
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.