| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526222 Herst.-Nr.: 22026 EAN/GTIN: 4006274220263 |
| |
|
| | |
| FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Ergonomisches Design für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme vermindert das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt. Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen. Technische Daten:- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff - Klingen-Symbol und -Größe am Griffende - Klingenbreite: 5,5 mm - Klingendicke: 1,0 mm - Schaftlänge: 25 mm - Grifflänge: 60 mm - Gewicht: 0,042 kg 1 Schraubendreher (Schlitz 5,5 x 1,0 x 25 mm) Ausführung 5,5 x 1,0 x 25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,042 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,88* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,91* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 6,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,07* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|