| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1543002 Herst.-Nr.: 2093 EAN/GTIN: 4260036892093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaminhaube Edelstahl feststehend Kaminhauben sorgen für den optimalen Schutz des Kaminkopfes vor Regen, Schnee und Sturm und verhindern somit eine Beschädigung des Kamins und verpassen dem Schornstein eine optische Abrundung.Alle Kaminabdeckungen werden nach DIN 18 160 gefertigt und garantieren Ihnen durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit ein langlebiges Produkt. - Material: V2A – Edelstahl 1.4301 – 0,8 mm / Kupfer 0,8 mm Maße 700 x 700mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5 | Material: | V2A – Edelstahl 1.4301 – 0,8 mm / Kupfer 0,8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Tellerfeder, tellerfeder a2, dunstabzug, Kamin, Kaminsanierung, Kaminwelle, Schornstein, Esse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |