| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553333 Herst.-Nr.: D-06725 EAN/GTIN: 0088381178280 |
| |
|
| | |
| Bohrer HSS-CO 2.75x61 5er Pack HSS-Metallbohrer 5er-Pack mit 8% Kobalt-Beschichtung. HSS Bohrer mit Kobaltbeschichtung sind ausgesprochen hitzbeständig und daher besonders verschleißfest Durchmesser: 2,75mm Länge: 61mm - Länge: 61, - Maße: 59 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg | Länge: | 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Makita Ersatzteile, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 7,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 7,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|