Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall-Lochsäge 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Metall-Lochsäge 68mm
Bi-Metall-Lochsäge 68mm
Artikel-Nr.:
     400-1554442
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-35047
EAN/GTIN:
     0088381964203
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Makita Ersatzteile
lochsäge hss 68mm

Bi-Metall-Lochsäge 68mm


HSS-Bi-Metall
- 4-6 Zähne KomboverzahnungSchnitttiefe max 38mm
- Zum Bohren in Stahl- und rostfreiem Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz und Gipskarton
- Durchmesser: 68mm
- Material: 65 min⁻¹





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,218 kg
Material:
65 min⁻¹
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 68mm, makita lochsäge, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,74*
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 14,79*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 14,94*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.