Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554445 Herst.-Nr.: P-35075 EAN/GTIN: 0088381964234 |
| |
|
| | |
| Bi-Metall-Lochsäge 92mm HSS-Bi-Metall - 4-6 Zähne KomboverzahnungSchnitttiefe max 38mm - Zum Bohren in Stahl- und rostfreiem Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz und Gipskarton - Durchmesser: 92mm - Material: 45 min⁻¹ Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,373 kg | Material: | 45 min⁻¹ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,36* | € 19,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,01* | € 19,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,86* | € 20,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,73* | € 20,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|