Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554575 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P-45727 EAN/GTIN: 0088381976169 |
| |
|
| | |
| Reciproblatt Bi 260/M-Zahn M-Zahn-Geometrie. Für Holz mit Nagelrückständen und Buntmetall. Kühlmittel benutzen! - Holz/Sperrholz: - - Kunststoff: - - Aluminium: - - Edelstahl: - - Weichstahl: 2mm - verzahnte Länge: 260mm - Zähne/Zoll: 11 - Blattstärke: 0,9mm - Material Qualität: BiM - Menge/Pack: 5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,185 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,33* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,35* | € 28,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,03* | € 29,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,80* | € 29,07* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|