Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Stichsägeblatt Mg12Bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Metall Stichsägeblatt Mg12Bi
Bi-Metall Stichsägeblatt Mg12Bi
Artikel-Nr.:
     400-1554610
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-47232
EAN/GTIN:
     0088381977661
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt

Bi-Metall Stichsägeblatt Mg12Bi


geschränkte Zahnung, grobe Schnitte. Kühlmittel benutzen!
- Typ: -
- Holz: -
- Kunststoff: -
- Aluminium: 2 - 3mm
- Weichstahl: 2 - 3mm
- Gesamtlänge: 80mm
- verzahnte Länge: 55mm
- Zähne/Zoll: 14
- Material/Qualität: BiM
- Menge/Pack: 1
- Länge: 80, - Maße: 80 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Länge:
80
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,45*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 6,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,65*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.