Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diesel Fließ-Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diesel Fließ-Fit
Diesel Fließ-Fit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1555126
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5131
EAN/GTIN:
     4100420051319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dieseladditiv
Dieselzusatz
Kraftstoff Frostschutz
Kraftstofffrostschutz

Diesel Fließ-Fit


Diesel fließ-fit ist eine Kombination verschiedener hochmolekularer aschefreier Additive in Trägerflüssigkeit. Diesel fließ-fit kontrolliert das kältebedingte Wachstum der Paraffinkristalle. In der Kälte werden die Filtrierbarkeit und der Stockpunkt des Dieselkraftstoffes wesentlich verbessert. Die Wirksamkeit des Fließverbesserers ist abhängig von der Paraffinart und dem Paraffingehalt der Mitteldestillate. Je nach Dieselkraftstoff-Qualität wird der Could Filter Plugging Point (CFPP) bis zu -10°C verbessert.




Größe 1 l



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,083 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly dieselzusatz, kraftstoff frostschutz, Fließfähigkeit Diesel, Liqui Moly, Fließ fit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 14,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 17,80*
8 Tage
180
6
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 18,04*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,80*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.