| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282698-YY Herst.-Nr.: 5131 EAN/GTIN: 4100420051319 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K 1 l Kontrolliert das kältebedingte Wachstum der Paraffinkristalle. Verbessert bei Kälte die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs wesentlich. Die Wirksamkeit des Fließverbesserers ist abhängig von der Paraffinart und dem Paraffingehalt der Mitteldestillate. Je nach Dieselkraftstoffqualität wird der Cold Filter Plugging Point (CFPP) um bis zu -10 °C verbessert. verbessert Filterfähigkeit gutes Ansprechverhalten sichert kältebedingten Winterbetrieb selbstmischend geeignet für alle Dieselkraftstoffe (Sommer- und Winterdieselqualitäten) einfache Anwendung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 241.00 mm | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 252.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.046000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor Additive |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 14,00* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,07* | € 17,90* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,25* | € 18,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,50* | € 22,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,01* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|