Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1555501 Herst.-Nr.: 08135-20 EAN/GTIN: 4078500813501 |
| |
|
| | |
| Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner Robuste Metall-/Kunststoffkonstruktion. Mit Schlitten. Stabiler Kunststoffschlitten mit 3 Metalleinlagen für hohe Standfestigkeit. Speziell angeordnete Verstellringe für einfache, feinstufige Sektoreneinstellung von 25°-360°. Mit Metallhammer und Präzisions-Messingdüse. Großer Drehgriff mit Weichkunststoff-Elementen für komfortable, stufenlose Einstellung der Wurfweite von 5-max. 12,5 m. Beregnete Fläche 75-max. 490 m². Anschlussfertig ausgestattet mit GARDENA Systemanschluss und Endkappe. Mehrere Regner hintereinander anschließbar (Hahnstück). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsprenger, Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, Viereckregner, viereckregner gardena, viereckregner, Gartenbewässerung, Gartenpflege, Sektorenregner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,31* | € 36,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 31,00* | € 39,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,32* | € 40,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,44* | € 42,66* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,47* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|