Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Kupfer Lötfitting
>
Lötmuffe für Rohre
>
Artikel
Löt-Muffe
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1559736
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
T567015
EAN/GTIN:
4035300286379
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Löt-Muffe
CU Muffe 15mm (10)
Größe 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
... >
Bad & Sanitär
>
Sanitärinstallation
>
Schellen & Muffen
Weitere Suchbegriffe:
Kupfer Lötfittings
,
Kupferlötfitting
,
Kupferlötfittings
,
Lötfitting
,
Lötfittings
,
Löt Muffe
,
Löt Muffen
,
Lötmuffe
,
Lötmuffe für Rohre
,
Lötmuffen
,
Rohre-Lötmuffe
,
kupfer-fittings muffe
,
kupfer fittings
,
Löt-Muffe
,
Muffe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,49*
Lager 400
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,16*
€ 3,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,99*
€ 3,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,89*
€ 3,44
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CU Muffe 15mm
Conmetall Meister
T527015
ab € 0,37*
Ähnlich
Löt-Muffe
Conmetall Meister
T527018
ab € 0,46*
Ähnlich
Löt-Muffe
Conmetall Meister
T567018
ab € 2,11*
Ähnlich
Muffe | 15 mm | 2 Stück | Kupferrohr
CORNAT
TD527015
ab € 5,789*
Ähnlich
Muffe | Ø 12 mm | 2 Muffen | Typ 5270 | DVGW zertifiziert | Kupfer | 1 Stück
CORNAT
T527012
ab € 3,699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen