Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ocean-Carballo Handbrause Chrom 3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ocean-Carballo Handbrause Chrom 3S
Ocean-Carballo Handbrause Chrom 3S
Artikel-Nr.:
     400-1560105
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SA330694
EAN/GTIN:
     4035300633999
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause

Ocean-Carballo Handbrause Chrom 3S


Normal-, Normal ECO1-, Normal ECO2-, Soft-, Massage-,
Massage ECO1-, Normal/Soft- und Normal/Massage-Strahl
• Sprayplatte: ø 75 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• 1/2" Anschluss
• Verchromt
Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,60 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 16,80 l/min
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 14,60 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 16,80 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,178 kg
Weitere Suchbegriffe: handbrause conmetall, handbrause, brausekopf rund, CARBALLO Handbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,15*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,42*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330793
ab € 11,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330794
ab € 5,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330991
ab € 7,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330695
ab € 6,10*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330693
ab € 10,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330696
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.