Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Garnitur CARBALLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brause-Garnitur CARBALLO
Brause-Garnitur CARBALLO
Artikel-Nr.:
     400-1980622
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SA330793
EAN/GTIN:
     4035300905553
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brause set

Brause-Garnitur CARBALLO


Technische Daten:
- 5 Strahlarten
- Mit Antikalk-Funktion
- 1/2“ Anschluss
- verchromt
- Metall-Brauseschlauch 1/2“ x 150 cm
- Wandstange verchromt mit Drehschieber,
- Länge: 60 cm, Ø18 mm
Ausführung ø 110 mm
- 5 Strahlarten
- Mit Antikalk-Funktion
- 1/2“ Anschluss
- verchromt-weiß
- Metall-Brauseschlauch 1/2“ x 150 cm
- Wandstange verchromt mit Drehschieber,
- Länge: 60 cm, Ø18 mm

- Länge: 60

Durchmesser 100 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,708 kg
Länge:
60
Weitere Suchbegriffe: cornat;grohe;geberit;hansgrohe;dusche;system;duschkopf;brause;wandstange;brauseschlauch;regendusche;regen;duschpaneel;wellness;überkopf;garnitur;set;;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,17*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,76*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330794
ab € 5,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330991
ab € 7,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330695
ab € 6,10*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330693
ab € 10,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330694
ab € 3,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
SA330696
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.