Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futtertrog für Hennen Kunststoff 75 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futtertrog für Hennen Kunststoff 75 x 20 cm
Futtertrog für Hennen Kunststoff 75 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     400-1561641
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     71314
EAN/GTIN:
     4030836117210
Suchbegriffe:
Futtertrog
Futtertrog für Hennen
Futternapf

Futtertrog für Hennen Kunststoff 75 x 20 cm


Dieser Futtertrog aus Kunststoff ist für Hennen geeignet.
Merkmale
- Größe:75 x 20 cm
- Farben: grün






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,505 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.