Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futtertrog Rinder und Pferde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futtertrog Rinder und Pferde
Futtertrog Rinder und Pferde
Artikel-Nr.:
     400-1564314
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     3258
EAN/GTIN:
     4018653320587
Suchbegriffe:
Futter-Trog
Futterkrippe
Futtertrog
Stalltrog

Futtertrog Rinder und Pferde


Dieser rechteckige Futtertrog aus splitterfreiem Kunststoff hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern.
Merkmale
- mit Schutzkante (unmontiert)
- Breite: 42,0 cm
- Höhe: 32,0 cm
- Tiefe: 30,0 cm
- Breite: 42, - Höhe: 32

Variante ohne Schmutzkante



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,28 kg
Breite:
42
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: Futtertrog ohne Kante, Trog Rinder, Trog Pferde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 24,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,66*
€ 26,78*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 27,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.