Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1576404 Herst.-Nr.: 2608596835 EAN/GTIN: 3165140067256 |
| |
|
| | |
| 5 Metallbohrer HSS-G, DIN 340 13x134 mm Der lange, geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfürdert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren tiefer Löcher in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss und Hartkunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Durchmesser (D) mm: 13,00, Arbeitslänge (L1) mm: 134, Gesamtlänge (L2) mm: 205 - Breite: 8,3, - Gewicht: 0,812 kg, - Höhe: 1,6, - Länge: 23,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,812 kg | Länge: | 23,5 | Breite: | 8,3 | Höhe: | 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338, Metallbohrer, Bohrer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,22* | € 50,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,03* | € 50,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 40,54* | € 51,93* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,41* | € 53,33* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 73,65* | € 90,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|