Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Metallbohrer HSS-G, DIN 340 2x56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5 Metallbohrer HSS-G, DIN 340 2x56 mm
5 Metallbohrer HSS-G, DIN 340 2x56 mm
Artikel-Nr.:
     400-1576406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596809
EAN/GTIN:
     3165140066990
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

5 Metallbohrer HSS-G, DIN 340 2x56 mm


Der lange, geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfürdert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren tiefer Löcher in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss und Hartkunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Durchmesser (D) mm: 2,00, Arbeitslänge (L1) mm: 56, Gesamtlänge (L2) mm: 85
- Breite: 8,5, - Gewicht: 0,015 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Länge:
12,5
Breite:
8,5
Höhe:
0,3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,17*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,198*
9 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,818*
€ 1,218*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,832*
€ 1,242*
Lager 400
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,34*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,60*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.