Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1576540 Herst.-Nr.: 2608595519 EAN/GTIN: 3165140395441 |
| |
|
| | |
| 6-Kt. Schaft Holzbohrer 3x74 mm Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Er besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für die Verwendung in Bohrschraubern und Stundbohrmaschinen geeignet. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel. Durchmesser (D) mm: 3,00, Arbeitslänge (L1) mm: 33, Gesamtlänge (L2) mm: 74 - Breite: 4,2, - Gewicht: 0,014 kg, - Höhe: 0,6, - Länge: 14,7 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg | Länge: | 14,7 | Breite: | 4,2 | Höhe: | 0,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,51* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,52* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,65* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 1,88* | € 2,65* | | | | Lager 400 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,32* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|