Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kt. Schaft Holzbohrer 4x88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-Kt. Schaft Holzbohrer 4x88 mm
6-Kt. Schaft Holzbohrer 4x88 mm
Artikel-Nr.:
     400-1576541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595520
EAN/GTIN:
     3165140395458
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer

6-Kt. Schaft Holzbohrer 4x88 mm


Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Er besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für die Verwendung in Bohrschraubern und Stundbohrmaschinen geeignet. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel. Durchmesser (D) mm: 4,00, Arbeitslänge (L1) mm: 43, Gesamtlänge (L2) mm: 88
- Breite: 4,2, - Gewicht: 0,017 kg, - Höhe: 0,8, - Länge: 18,1





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Länge:
18,1
Breite:
4,2
Höhe:
0,8
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,68*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,69*
5
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,76*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,89*
Lager 400
200
5
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608595422
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.