Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschiene 1,4 m
Führungsschiene 1,4 m
Artikel-Nr.:
     400-1581300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602317031
EAN/GTIN:
     3165140087193
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Bausägeblatt
Kreissägeblatt

Führungsschiene 1,4 m


Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch. Dieses System macht präzises Arbeiten möglich. Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich. Die Schiene ist kompatibel mit Handkreissägen. Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten. Länge mm: 1400, Passend zu: GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE.
- Breite: 31,7, - Gewicht: 3,825 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 144,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,825 kg
Länge:
144,5
Breite:
31,7
Höhe:
4,5
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 84,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,01*
€ 84,15*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 71,16*
€ 84,22*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 84,62*
Lager 400
121
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 125,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 239,88*
Sonstiges
Bosch
0615990M92
ab € 324,34*
Sonstiges
Bosch
060157A901
ab € 263,77*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 227,03*
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 85,87*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.