Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Stichsägeblätter T 118 AF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Stichsägeblätter T 118 AF
100 Stichsägeblätter T 118 AF
Artikel-Nr.:
     400-1581453
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634774
EAN/GTIN:
     3165140067522
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

100 Stichsägeblätter T 118 AF


Das T 118 AF Flexible für Metall Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erfürderlich sind, um perfüriertes Metallblech aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer sehr feinen progressiven Zahnteilung (1,1-1,5 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an dünnen Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,1-1,5, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1-3 mm), Progressiv, Typ: T 118 AF
- Breite: 5, - Gewicht: 0,463 kg, - Höhe: 5, - Länge: 8,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,463 kg
Länge:
8,6
Breite:
5
Höhe:
5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 94,20*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 79,97*
€ 94,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 81,21*
€ 96,06*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 82,08*
€ 97,13*
Lager 400
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 137,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,39*
€ 163,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,63*
€ 153,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,10*
€ 148,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,42*
€ 139,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 117,42* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 3,42*
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,88*
Ähnlich
Bosch
2608634990
ab € 27,87*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 5,89*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.