Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter U 234 X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter U 234 X
3 Stichsägeblätter U 234 X
Artikel-Nr.:
     400-1581483
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633525
EAN/GTIN:
     3165140169530
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter U 234 X


Das U 234 X Progressor für Holz Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, der präzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden. Die Blätter sind geeignet für Stichsägen mit U-Schaft (Universalschaft) aller Elektrowerkzeugmarken. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 108, Zahnteilung [mm]: 2-3, Einsatzbereiche: Weichholz (2-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Progressiv, Typ: U 234 X
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,027 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 20





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Länge:
20
Breite:
5,5
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,45*
ab € 3,91*
€ 4,88*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,04*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,04*
7 Tage
200
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,31*
Lager 400
200
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 10,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,10* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.