Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Blechschälbohrer 26-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Blechschälbohrer 26-40mm
1 Blechschälbohrer 26-40mm
Artikel-Nr.:
     400-1583114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597516
EAN/GTIN:
     3165140107310
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer

1 Blechschälbohrer 26-40mm


Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und underes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet. Der Schaft ist zylindrisch. Er wird mit Bohrschraubern und Bohrständern verwendet. Durchmesser, von mm: 24, Durchmesser, bis mm: 40, Durchmesser mm: 24-40, Gesamtlänge mm: 89, Schaftdurchmesser mm: 10
- Breite: 4,7, - Gewicht: 0,341 kg, - Höhe: 4,7, - Länge: 11,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,341 kg
Länge:
11,2
Breite:
4,7
Höhe:
4,7
Weitere Suchbegriffe: Schälbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 5,90*
ab € 53,47*
€ 65,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,13*
€ 65,61*
€ 4,90*
ab € 52,09*
€ 65,71*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 67,41*
Lager 400
16
€ 4,95*
ab € 87,96*
€ 105,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.