Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattführung für 1575 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeblattführung für 1575 130 mm
Sägeblattführung für 1575 130 mm
Artikel-Nr.:
     400-1583753
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135020
EAN/GTIN:
     3165140030540
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge

Sägeblattführung für 1575 130 mm


Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 130
- Breite: 19,5986, - Gewicht: 0,105 kg, - Höhe: 5,2984, - Länge: 3,6982





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
Länge:
3,6982
Breite:
19,5986
Höhe:
5,2984
Weitere Suchbegriffe: Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblätterführung, Sägeblattführung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,33*
€ 71,24*
6 Tage
27
€ 5,90*
ab € 58,54*
€ 71,27*
€ 4,90*
ab € 57,18*
€ 71,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,21*
€ 73,52*
Lager 400
28
€ 4,95*
ab € 94,73*
€ 114,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.