Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawattenhalter 400 mm, zum Anschrauben, Stahl, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawattenhalter 400 mm, zum Anschrauben, Stahl, vernickelt
Krawattenhalter 400 mm, zum Anschrauben, Stahl, vernickelt
Artikel-Nr.:
     400-1597501
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     001502
EAN/GTIN:
     4008057015028
Suchbegriffe:
Krawattenhalter
krawattenhalter

Krawattenhalter 400 mm, zum Anschrauben, Stahl, vernickelt


Krawattenhalter aus Metall zum Anschrauben an Schrankinnenseiten, Schranktüren usw.
- Länge: 400
1 Stück / Pappkarte




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,118 kg
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: Halterung Krawatten, vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.