Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut- & Mantelhaken, 66 x 108 x 98 mm, Zinkdruckguss weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hut- & Mantelhaken, 66 x 108 x 98 mm, Zinkdruckguss weiß
Hut- & Mantelhaken, 66 x 108 x 98 mm, Zinkdruckguss weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597785
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004411
EAN/GTIN:
     4008057044110
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Hut- & Mantelhaken, 66 x 108 x 98 mm, Zinkdruckguss weiß


Hut- und Mantelhaken
- Zinkdruckguss, weiß
- Breite: 66, - Höhe: 108, - Länge: 98
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Material Metall weiß
Größe 110 x 74 x 100 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg
Länge:
98
Breite:
66
Höhe:
108
Weitere Suchbegriffe: mantelhaken hettich, garderobenhaken, Huthaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.