Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut- & Mantelhaken, 18 x 135 x 90 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hut- & Mantelhaken, 18 x 135 x 90 mm, Kunststoff weiß
Hut- & Mantelhaken, 18 x 135 x 90 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597799
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004900
EAN/GTIN:
     4008057049009
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Hut- & Mantelhaken, 18 x 135 x 90 mm, Kunststoff weiß


Hut- und Mantelhaken
- Kunststoff, weiß
- Breite: 18, - Höhe: 135, - Länge: 90
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Material Kunststoff weiß
Größe 135 x 18 x 90 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Länge:
90
Breite:
18
Höhe:
135
Weitere Suchbegriffe: mantelhaken hettich, garderobenhaken, Huthaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.