Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut- & Mantelhaken, 58 x 145 x 70 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hut- & Mantelhaken, 58 x 145 x 70 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert
Hut- & Mantelhaken, 58 x 145 x 70 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert
Artikel-Nr.:
     400-1597801
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004925
EAN/GTIN:
     4008057049252
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Hut- & Mantelhaken, 58 x 145 x 70 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert


Hut- und Mantelhaken
- Zinkdruckguss, vermessingt brüniert
- Breite: 58, - Höhe: 145, - Länge: 70
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Material vermessingt brüniert
Größe 145 x 60 x 70 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,098 kg
Länge:
70
Breite:
58
Höhe:
145
Weitere Suchbegriffe: mantelhaken hettich, garderobenhaken, Huthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.