Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 4 Haken, 575 x 165 x 75 mm, Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, 4 Haken, 575 x 165 x 75 mm, Stahl weiß
Garderobenleiste, 4 Haken, 575 x 165 x 75 mm, Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597834
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     005713
EAN/GTIN:
     4008057057134
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Garderobenleiste, 4 Haken, 575 x 165 x 75 mm, Stahl weiß


Garderobenleiste
- 4 Haken
- Stahl weiß
- Breite: 575, - Höhe: 165, - Länge: 75
1 Stück / lose
Ausführung 4er weiß
Material Metall


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,296 kg
Länge:
75
Breite:
575
Höhe:
165
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste stahl, garderobenleiste, Garderoben Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.