Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 2 Haken, 163 x 150 x 70 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, 2 Haken, 163 x 150 x 70 mm, Kunststoff weiß
Garderobenleiste, 2 Haken, 163 x 150 x 70 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597838
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     005966
EAN/GTIN:
     4008057059664
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Garderobenleiste, 2 Haken, 163 x 150 x 70 mm, Kunststoff weiß


Garderobenleiste
- 2 Haken
- Kunststoff, weiß
- Breite: 163, - Höhe: 150, - Länge: 70
1 Stück / lose
Ausführung 2er weiß
Material Kunststoff


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,069 kg
Länge:
70
Breite:
163
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, Garderoben Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.