Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken, 4 Haken, 370 x 150 x 70 mm, Kunststoff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken, 4 Haken, 370 x 150 x 70 mm, Kunststoff anthrazit
Garderobenhaken, 4 Haken, 370 x 150 x 70 mm, Kunststoff anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-1597845
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     005986
EAN/GTIN:
     4008057059862
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Garderobenhaken, 4 Haken, 370 x 150 x 70 mm, Kunststoff anthrazit


Garderobenleiste
- 4 Haken
- Kunststoff, anthrazit
- Breite: 370, - Höhe: 150, - Länge: 70
1 Stück / lose
Ausführung 4er anthrazit
Material Kunststoff


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,138 kg
Länge:
70
Breite:
370
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Garderoben Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.