Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste, 5 Haken, 350 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste, 5 Haken, 350 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt
Hakenleiste, 5 Haken, 350 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1597864
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     012693
EAN/GTIN:
     4008057126939
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Hakenleiste, 5 Haken, 350 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt


Hakenleiste
- 5 Haken
- Stahl, verchromt
- Breite: 350, - Höhe: 52, - Länge: 35
1 Stück / lose
Variante Typ 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,116 kg
Länge:
35
Breite:
350
Höhe:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.