Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierhaken, 20 x 42 x 20 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierhaken, 20 x 42 x 20 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert
Zierhaken, 20 x 42 x 20 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert
Artikel-Nr.:
     400-1597907
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     015810
EAN/GTIN:
     4008057158107
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Zierhaken, 20 x 42 x 20 mm, Zinkdruckguss vermessingt, brüniert


Zierhaken
- Zinkdruckguss, vermessingt brüniert
- Breite: 20, - Höhe: 42, - Länge: 20
2 Stück / Polybeutel mit Etikett
Oberfläche brüniert



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Länge:
20
Breite:
20
Höhe:
42
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Zierhaken, Messing Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.