Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange Stahl
Gewindestange Stahl
Artikel-Nr.:
     400-1614006
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     477783
EAN/GTIN:
     4004338477783
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange verzinkt m16 1m
din 976

Gewindestange Stahl


Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- Farbe: blau, - Gewicht: 1,35 kg, - Gewindeausführung: M16, - Länge: 1000, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Gewinde M16



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
1,35 kg
Material:
verzinkt
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16, Gewindestangen, Profile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,11*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,75*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 8,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 20,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.