Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M16
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M16
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M16
Artikel-Nr.:
     709-477783
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477783
EAN/GTIN:
     4004338477783
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange verzinkt m16 1m
din 976
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181542900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
1.350 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47778 3
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,11*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,75*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 8,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 20,58*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.