Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantrohr Aluminium
Vierkantrohr Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1614146
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473518
EAN/GTIN:
     4004338473518
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Vierkantrohr Aluminium


Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Breite: 100, - Gewicht: 0,097 kg, - Länge: 100, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/10x10x1mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,097 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
100
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu rechteckrohr 100 x 50, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium, Rundrohr, Aluminium-Vierkantrohr, Aluminium-Rohr, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,66*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,31*
€ 3,37*
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,26*
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,30*
3 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.