Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhaken Aluminium
Deckenhaken Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1614240
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     805579
EAN/GTIN:
     4004338805579
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken Aluminium


Ausführung: abgewinkelt
- Material: Aluminium

Variante 1:
- Tiefe Haken: 120mm
- Gesamthöhe: 160mm
- Tiefe: 100mm
- Belastung max.: 15 kg
- Material: 9 x 21,5 x 9mm U-Profil

Variante 2:
- Tiefe Haken: 175mm
- Gesamthöhe: 220mm
- Tiefe: 165mm
- Belastung max.: 15 kg
- Material: 9 x 21,5 x 9mm U-Profil
- Gesamtlänge: 2 2, - Gewicht: 0,14 kg, - Material: Aluminium, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Größe 175x220x165mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Haken, Allzweckhaken, Ordnungshaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,18*
€ 4,31*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,93*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.