Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhaken Stahl grau
Wandhaken Stahl grau
Artikel-Nr.:
     400-1614365
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     802165
EAN/GTIN:
     4004338802165
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Wandhaken Stahl grau


Ausführung: abgewinkelt
- mit roter Gummierung
- Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet

Technische Daten Variante 1:
- Gesamthöhe: 120mm
- Tiefe: 83mm
- Höhe Haken: 48mm / Materialstärke: 12mm
- Belastung max.: 25 kg

Technische Daten Variante 2:
- Gesamthöhe: 145mm
- Tiefe: 115mm
- Höhe Haken: 52mm / Materialstärke: 12mm
- Belastung max.: 13 kg

Technische Daten Variante 3:
- Gesamthöhe: 215mm
- Tiefe: 153mm
- Höhe Haken: 85mm / Materialstärke: 18mm
- Belastung max.: 40 kg

Technische Daten Variante 4:
- Gesamthöhe: 300mm
- Tiefe: 250mm
- Höhe Haken: 90mm / Materialstärke: 18mm
- Belastung max.: 20 kg
- Farbe: grau, - Gewicht: 0,094 kg, - Material: verzinkt, kunststoffbeschichtet, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Größe 145 x 114 x 55mm



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,094 kg
Material:
verzinkt, kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Haken, Allzweckhaken, Ordnungshaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,66*
1 Tag
90
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,64*
€ 3,67*
1 Tag
90
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,75*
1 Tag
63
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,01*
€ 4,18*
Lager 400
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802158
ab € 2,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802189
ab € 3,09*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802196
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.