Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     709-802189
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802189
EAN/GTIN:
     4004338802189
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet, Höhe: 215 mm, Tiefe: 153 mm, Höhe Haken: 85 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
85 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
153 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
215 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Belastung max.:
40 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80218 9
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,71*
€ 3,73*
3 Tage
37
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,04*
1 Tag
95
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,81*
€ 5,16*
1 Tag
95
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,41*
1 Tag
35
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,35*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802158
ab € 1,93*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802165
ab € 2,09*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802196
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.