Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer RT-RH 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer RT-RH 32
Bohrhammer RT-RH 32
Bohrhammer RT-RH 32
Bohrhammer RT-RH 32
Bohrhammer RT-RH 32
Artikel-Nr.:
     400-1614551
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258440
EAN/GTIN:
     4006825537581
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Bohrhammer RT-RH 32


Der RT-RH 32 ist das Flaggschiff unter den Einhell-Bohrhämmern. Experten schwören auf das leistungsstarke Gerät, das sich bei Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten im Dauereinsatz bewährt. mit Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit Meißelfixierung verfügt das Kraftpaket über drei Funktionen für den universellen Einsatz. Seine SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln und sorgt mit dem 1250 Watt starken Motor für eine massive Schlagkraft von 3, 5 Joule, mit der die Maschine jeden Härtefall meistert. Dabei schützt eine spezielle Lagerung im Griff den Anwender vor Vibrationen. Dank Aluminium-Getriebekopf ist der RT-RH 32 robust aufgebaut. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt seine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der Zusatzhandgriff ist mit Verdrehsicherung sowie ebenfalls mit Softgrip ausgeführt und ermöglicht die sichere, komfortable Handhabung. Schnelle Ordnung schafft der Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels. Die Maschine ist mit 3 Bohrern und 2 Meißeln ausgestattet, da mit die Arbeit sofort beginnen kann. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist der Bohrhammer RT-RH 32 ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung
- Pneumatisches Schlagwerk
- SDS-Plus-Aufnahme
- Vibrationsgedämpfter Griff
- Robuster Aluminium-Getriebekopf
- Überlast-Rutschkupplung
- Funktion Hammerbohren / Bohren / Meißeln mit Meißelfixerung
- Softgriff (auch am Zusatzhandgriff)
- Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- Kabelclip zur Fixierung vom aufgewickelten Kabel
- Transport- und Aufbewahrungskoffer
- Inkl. 3 Bohrer (Ø 8, 10, 12mm)
- Inkl. 2 Meißel

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 1250 W
- Leerlaufdrehzahl: 800min^-1
- Schlagzahl: 4300min^-1
- Schlagstärke: 3.5 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrleistung in Beton: 32mm
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzspannung: 230 V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Gänge: -, - Bohrfutter, Ausführung: -, - Bohrfutterspannbereich: -, - Breite: 13,6, - Drehmomentstufen: -, - Drehzahlregulierung: -, - Gewicht: 8,98 kg, - Höhe: 33,3, - Kabellänge: -, - Länge: 44,4, - Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: -, - Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0-800 min^-1, - Leistung: 1250 W, - Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk: -, - Max. Bohrdurchmesser Stein: -, - Produktgewicht (ohne Akku): 6.05, - Schlagenergie, Max.: 3,5 J, - Schnellspannbohrfutter: -, - Schnellwechselfutter: ja, - Werkzeugaufnahme: SDS-plus





Weitere Informationen:
Gewicht:
8,98 kg
Länge:
44,4
Breite:
13,6
Höhe:
33,3
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer einhell, akku bohr und meißelhammer, einhell, bohrhammer, einhell elektro, bohrhammer 32, redservice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.