Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 400
>
Lager 400
>
Bau & Renovieren
>
Eisenwaren
>
Scharniere & Beschläge
>
Artikel
HV Winkelverbinder rostfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1627092
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
HVR2420
EAN/GTIN:
4035300556731
HV Winkelverbinder rostfrei
Technische Daten:
- Material: Edelstahl rostfrei A2, Verpackungsinhalt: 1 Stück, Materialstärke: 2 mm
Ausführung 50x50x40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,056 kg
Material:
Edelstahl rostfrei A2, Verpackungsinhalt: 1 Stück, Materialstärke: 2 mm
... >
Bau & Renovieren
>
Eisenwaren
>
Scharniere & Beschläge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,34*
Lager 400
5 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2400
ab € 2,34*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2410
ab € 3,58*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2420
ab € 4,58*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2600
ab € 5,23*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2610
ab € 9,09*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2620
ab € 10,89*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2630
ab € 14,03*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2650
ab € 13,01*
Ähnlich
HV Winkelverbinder mit Wulst
Conmetall Meister
HVR2650
ab € 2,91*
Ähnlich
HV Winkelverbinder rostfrei
Conmetall Meister
HVR2400
ab € 0,74*
Ähnlich
HV Winkelverbinder rostfrei abgewinkelt
Conmetall Meister
HVR2431
ab € 2,03*
Ähnlich
Winkelverbinder | 100 x 100 x 90 x 2,5 mm | Verzinkt | 12 Stück
Connex
HVG2655
ab € 15,33*
Ähnlich
Winkelverbinder | 40 x 40 x 40 x 2 mm | Stahl
Connex
HVW2410
ab € 41,52*
Ähnlich
Winkelverbinder | Mit Wulst | 150 x 150 x 60 x 2,5 mm | Verzinkt
Connex
HV701326
ab € 65,525*
Ähnlich
Winkelverbinder | Mit Wulst | 70 x 70 x 55 x 2 mm | Edelstahl rostfrei A2
Connex
HVR2645
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen