Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Winkel ohne Rippe
>
Artikel
Winkelverbinder | Mit Wulst | 150 x 150 x 60 x 2,5 mm | Verzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-HV701326
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
HV701326
EAN/GTIN:
4004722553666
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
• Mit Wulst
• 150 x 150 x 60 x 2,5 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
winkel mit rippe 150x150
,
winkel mit rippe
,
winkel mit rippe connex
,
Winkel
,
Lochwinkel
,
ohne Rippe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,615*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,315*
€ 100,33485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,075*
€ 98,85925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,885*
€ 95,06315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,165*
€ 93,01635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,615*
€ 78,08185
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2400
ab € 2,34*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2410
ab € 3,58*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2420
ab € 4,56*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2600
ab € 5,21*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2610
ab € 9,07*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2620
ab € 10,87*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2630
ab € 14,01*
Ähnlich
HV Winkelverbinder
Conmetall Meister
HVG2650
ab € 12,96*
Ähnlich
HV Winkelverbinder mit Wulst
Conmetall Meister
HVR2650
ab € 2,90*
Ähnlich
HV Winkelverbinder rostfrei
Conmetall Meister
HVR2400
ab € 0,74*
Ähnlich
HV Winkelverbinder rostfrei
Conmetall Meister
HVR2420
ab € 0,92*
Ähnlich
HV Winkelverbinder rostfrei abgewinkelt
Conmetall Meister
HVR2431
ab € 2,02*
Ähnlich
Winkelverbinder | 100 x 100 x 90 x 2,5 mm | Verzinkt | 12 Stück
Connex
HVG2655
ab € 15,33*
Ähnlich
Winkelverbinder | 40 x 40 x 40 x 2 mm | Stahl
Connex
HVW2410
ab € 41,30*
Ähnlich
Winkelverbinder | Mit Wulst | 70 x 70 x 55 x 2 mm | Edelstahl rostfrei A2
Connex
HVR2645
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen