Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 80mmx100m PE rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband 80mmx100m PE rot/weiß
Absperrband 80mmx100m PE rot/weiß
Artikel-Nr.:
     400-1627178
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY2700591
EAN/GTIN:
     4004722376708
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 100 m 80 mm
absperrband

Absperrband 80mmx100m PE rot/weiß



- 80 mm x 100 m/ 30 my
- Rot/ weiß mit CONNEX Logo
- Reißfest
- Material: Polyethylen
- Verpackungsinhalt: 1 Stück






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,275 g
Weitere Suchbegriffe: absperrband 100m, Folien-Absperrband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,42*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2700592
ab € 7,41*
Ähnlich
Connex
DY2700593
ab € 12,20*
Ähnlich
Connex
DY2700595
ab € 4,43*
Ähnlich
Connex
DY2700594
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.