Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Absperrband
>
Artikel
Connex DY2700593 Absperrband, Polyethylen, 500 m x 80 mm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2700593
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2700593
EAN/GTIN:
4004722376722
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
• 80 mm x 500 m/ 30 my
• Rot/ weiß
• Reißfest
• Material: Polyethylen
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
absperrband 500m
,
Flatterband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
rot
,
weiß
,
rot-weiß
,
500m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
Preis gilt ab 9.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,0244* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrband 80mmx100m PE rot/weiß
Conmetall Meister
DY2700591
ab € 3,80*
Ähnlich
Connex DY2700592 Absperrband, Polyethylen, 250 m x 80 mm
Connex
DY2700592
ab € 7,41*
Ähnlich
Warnband | 60 mm x 66 m | Gelb/Schwarz | Selbstklebend | Polypropylen
Connex
DY2700595
ab € 4,43*
Ähnlich
Warnband | 60 mm x 66 m | Rot/weiß | Selbstklebend | Polypropylen
Connex
DY2700594
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen