Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt mit Ratsche und Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Zurrgurt mit Ratsche und Haken
Artikel-Nr.:
     400-1627440
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34412
EAN/GTIN:
     4035300736881
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt mit Ratsche und Haken



- Material: Polyester

Länge 8m
Breite 50mm
belastbar bis 4000 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,38 kg
Material:
Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 17,92*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 21,96*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ramses
4056005058795
ab € 14,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34419
ab € 5,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34417
ab € 16,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34418
ab € 19,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.