Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 8mx50mm 4000 kg Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 8mx50mm 4000 kg Karabiner
Zurrgurt 8mx50mm 4000 kg Karabiner
Artikel-Nr.:
     400-1627439
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34417
EAN/GTIN:
     4035300736935
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt 8mx50mm 4000 kg Karabiner


Zurrgurt, zweiteilig 8 m x 50 mm
mit Spannratsche u. Karabinerhaken, Material: Polyester, Verpackungsinhalt: 1 Stück, gefertigt nach EN 12195-2, TÜV/GS Rheinland geprüft






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,31*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ramses
4056005058795
ab € 14,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,10*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34419
ab € 5,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34418
ab € 19,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34412
ab € 13,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,31*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.