Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Satz 71teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Satz 71teilig
Bit Satz 71teilig
Artikel-Nr.:
     400-1627462
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXB973971
EAN/GTIN:
     4035300713974
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Bit Satz 71teilig


Technische Daten:
Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität,
60x Bits
9x Bits, lange Ausführung
1x Magnet-Bithalter
1x patentierter Bithalter mit starkem
Magnet und Schnellwechselfutter
9x Bits, lange Ausführung:
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2
- Schlitz 4, 6 mm
- TX 20, 25
60 Bits:
- PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3
- PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3
- Schlitz 4 mm x 3, 6 mm x 3
- Sechskant 4 mm x 3, 5 mm x 3, 6 mm x 3
- TX 10 x 3, TX 15 x 3, TX 20 x 3, TX 25 x 3, TX 27 x 3, TX 30 x 3, TX 40 x 3







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,755 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-satz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 20,39*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973946
ab € 19,40*
Ähnlich
Connex
COXB973925
ab € 193,65408*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973832
ab € 16,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973932
ab € 10,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973731
ab € 11,02*
Ähnlich
Connex
COXB973732
ab € 123,46608*
Ähnlich
Connex
COXB973725
ab € 136,0056*
Ähnlich
Connex
COXB973918
ab € 11,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973915
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.